{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 4,71 mm - 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122507 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406661984 | |
Manufacturer number | 122507 4,71-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 4,71-X
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 617,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 514,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 709,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 424,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 709,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 424,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 484,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 403,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 502,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 418,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 597,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 498,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej | nej | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 140 grad | 145 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |