{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 10,01 mm - 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122507 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662028 | |
Manufacturer number | 122507 10,01-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 10,01-X
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 473,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 1 227,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 715,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 096,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 715,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 096,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 430,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 1 192,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 853,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 711,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 896,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 746,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |