{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122507 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197831866 | |
Manufacturer number | 122507 5,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 5,1
on request
På lager
169 styck i lager
NOK 449,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 649,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 991,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 480,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | grön | röd | blå |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |