{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122371 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197969132 | |
Manufacturer number | 122371 6,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 6,5
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 349,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 853,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
151 styck i lager
NOK 619,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 659,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | röd | grön | grön | blå |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |