{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 49 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,2 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122371 20 | |
EAN / GTIN | 4062406088736 | |
Manufacturer number | 122371 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 20
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 6 412,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 6 247,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 6 055,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 6 055,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 3 034,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
totallängd L | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |