{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
⌀-Område | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122371 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406076580 | |
Manufacturer number | 122371 7,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 7,01-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 765,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 471,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 725,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 437,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 179,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 982,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 813,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 677,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN |
Färgring | röd | blå | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |