{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,04 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122371 5 | |
EAN / GTIN | 4045197969071 | |
Manufacturer number | 122371 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 5
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 1 004,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
114 styck i lager
NOK 657,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
296 styck i lager
NOK 455,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Färgring | röd | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |