{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominale ⌀ DC | 0,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Zylinderschaft | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Invändig | nej | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 2,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114150 0,2 | |
EAN / GTIN | 4045197012272 | |
Manufacturer number | 114150 0,2 |