AVC-D20-SCLCL-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3331853
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331853
EAN/GTIN 7291075364798
Nummer fabrikant 3331853
L-nummer L23990 459

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, functionele lengte (LF) 20 mm, Dmin deel 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Voer de naam (MIID) CCMT 3-2-M3M in
  • Dmin afsteken 25 mm