S32U MWLNL-06W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601314
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601314
EAN/GTIN 7291075037227
Nummer fabrikant 3601314
L-nummer L23990 489

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin deel 36 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 19 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 06T304-GN in
  • Dmin afsteken 36 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm