{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Zaklampfunctie | Focus | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 250 lm | |
Brandduur | 9 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 10 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Totale lengte | 160 mm | |
Producttype | Zaklamp |
Artikelnummer | GG1533 160 | |
EAN/GTIN | 4067263137962 | |
Nummer fabrikant | GG1533 160 |