{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Zaklampfunctie | Focus | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 250 lm | |
Brandduur | 9 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Totale lengte | 160 mm | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081533 160 | |
EAN/GTIN | 4062406087173 | |
Nummer fabrikant | 081533 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Led-zaklamp, zwart met batterijen 160
op aanvraag
Op voorraad
10.722 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.416 stuks direct leverbaar
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.511 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.892 stuks direct leverbaar
€ 13,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | 2 | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Totale lengte | 160 mm | 140 mm | 117 mm | 94 mm |
IP-klasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Brandduur | 9 h | 10 h | 5 h | 7 h |
Lichtstroom | 250 lm | 35 lm | 160 lm | 35 lm |
Producttype | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe |