Alkali-mangaanbatterijen LR6

Artikelnummer: 081552 LR6
Prijs instellen 20 Stuk (0,57 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
6.225 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 20
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Mignon, AA
Internationaal type LR6
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 25 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081552 LR6
EAN/GTIN 4062406086176
Nummer fabrikant 081552 LR6

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden bewaard als zinkkoolbatterijen.
De HOLEX batterijen bieden een betrouwbare en langdurige energieafgifte.

Levering:

20 stuks