Alkali-mangaanbatterijen LR6

Artikelnummer: GG1552 LR6
Nieuw product.
Prijs instellen 100 Stuk (0,41 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.245 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 100
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Mignon, AA
Internationaal type LR6
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 25 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1552 LR6
EAN/GTIN 4067263137993
Nummer fabrikant GG1552 LR6

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden opgeslagen als zinkkoolbatterijen.
De HOLEX batterijen bieden een betrouwbare en langdurige energieafgifte.

Levering:

100 stuks

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen