Alkali-mangaanbatterijen LR6

Artikelnummer: 081553 LR6
Prijs instellen 4 Stuk (0,76 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2.788 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal inbegrepen batterijen 4
    Chemische opbouw Alkali-mangaan
    Batterij-aanduiding Mignon, AA
    Internationaal type LR6
    Nominale spanning 1,5 V
    oplaadbaar nee
    Gewicht per stuk 25 g
    Producttype Batterij

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081553 LR6
    EAN/GTIN 4013674003907
    Nummer fabrikant 5015663

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden opgeslagen als zinkkoolbatterijen.
    Krachtige merkbatterij X-Power Alkaline met uitstekende kwaliteit en langdurige energieafgifte voor veeleisende toepassingen met hoge energiebehoefte. Lange houdbaarheid van maximaal 7 jaar.

    Levering:

    4 stuks

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Alkali-mangaanbatterijen  LR6

    Alkali-mangaanbatterijen LR6

    op aanvraag
    Op voorraad
    2.788 stuks direct leverbaar
    € 3,03
    (0,76 € / 1 Stuk)
    op aanvraag
    Op voorraad
    6.467 stuks direct leverbaar
    € 2,33
    (0,58 € / 1 Stuk)
    Aantal inbegrepen batterijen 4 4
    Chemische opbouw Alkali-mangaan Alkali-mangaan
    Gewicht per stuk 25 25
    Nominale spanning 1,5 1,5
    Internationaal type LR6 LR6
    Producttype Batterij Batterij
    Batterij-aanduiding Mignon, AA Mignon, AA

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen