Alkali-mangaanbatterijen LR6

Artikelnummer: 081561 LR6
Prijs instellen 4 Stuk (0,95 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
3.370 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal inbegrepen batterijen 4
    Chemische opbouw Alkali-mangaan
    Batterij-aanduiding Mignon, AA
    Internationaal type LR6
    Nominale spanning 1,5 V
    oplaadbaar nee
    Gewicht per stuk 25 g
    Producttype Batterij

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081561 LR6
    EAN/GTIN 4008496559435
    Nummer fabrikant 04906110414

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige en krachtige alkali-mangaan merkbatterij VARTA LONGLIFE Power voor gebruik in apparaten met hoge energiebehoefte. Kwaliteit ‘Made in Germany’ (met uitzondering van 6LR61). Kan gegarandeerd 10 jaar worden opgeslagen.

    Levering:

    4 stuks

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Alkali-mangaanbatterijen  LR6

    Alkali-mangaanbatterijen LR6

    op aanvraag
    Op voorraad
    3.370 stuks direct leverbaar
    € 3,79
    (0,95 € / 1 Stuk)
    op aanvraag
    Op voorraad
    6.467 stuks direct leverbaar
    € 2,33
    (0,58 € / 1 Stuk)
    Aantal inbegrepen batterijen 4 4
    Chemische opbouw Alkali-mangaan Alkali-mangaan
    Gewicht per stuk 25 25
    Nominale spanning 1,5 1,5
    Internationaal type LR6 LR6
    Producttype Batterij Batterij
    Batterij-aanduiding Mignon, AA Mignon, AA

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen