{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte | 125 mm | |
Spanwijdte | 150 mm | |
Klembereik | 18 mm - 75 mm | |
Pijpklembekken nr. 967285 voor buizen met buiten-⌀ | 3/8 − 3 inch | |
Openingsrichting | voorwaarts openend | |
Materiaal | Staal matrijsgesmeed | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |
Artikelnummer | 967270 125 | |
EAN/GTIN | 4045197612731 | |
Nummer fabrikant | 967270 125 |