Magnetische bankschroefbekken, paar polyurethaan, geribbeld 125 mm

Artikelnummer: 967728 125
Prijs instellen 2 Stuk (18,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 125 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Spanvlaktype fijn geribbeld
Materiaal Polyurethaan
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967728 125
EAN/GTIN 4045197974631
Nummer fabrikant 967728 125

Omschrijving

Uitvoering:

Bankschroefbekken van geëxtrudeerd aluminium. Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte. Unieke houdkracht dankzij groot magneetvlak.
Spanvlakken van polyurethaan, (elastisch, dus geen permanente vervorming), spanvlakken fijn geribbeld.

T.b.v.:

alle bankschroefmodellen.

Tip:

Nieuwe uitvoering met 50% meer houdkracht.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen