Magnetische bankschroefbekken, paar polyurethaan, geribbeld, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967728 100
Prijs instellen 2 Stuk (15,11 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Spanvlaktype fijn geribbeld
Materiaal Polyurethaan
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967728 100
EAN/GTIN 4045197974617
Nummer fabrikant 967728 100
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bankschroefbekken van geëxtrudeerd aluminium. Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte. Unieke houdkracht dankzij groot magneetvlak.
Spanvlakken van polyurethaan, (elastisch, dus geen permanente vervorming), spanvlakken fijn geribbeld.

T.b.v.:

alle bankschroefmodellen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen