Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren 125 mm

Artikelnummer: 967711 125
Prijs instellen 2 Stuk (7,25 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 125 mm
Bevestigingstype vastklemmen zonder gereedschap
Spanvlaktype glad
Materiaal Lichtmetaal
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967711 125
EAN/GTIN 4045197978806
Nummer fabrikant 967711 125

Omschrijving

Uitvoering:

Lichtmetaal; geperst staafmateriaal met zijdelingse veerklemmen en gladde spanvlakken.

T.b.v.:

Alle bankschroefmodellen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen