Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren 140 mm

Artikelnummer: 967711 140
Prijs instellen 2 Stuk (8,05 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 140 mm
Bevestigingstype vastklemmen zonder gereedschap
Spanvlaktype glad
Materiaal Lichtmetaal
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967711 140
EAN/GTIN 4045197978820
Nummer fabrikant 967711 140

Omschrijving

Uitvoering:

Lichtmetaal; geperst staafmateriaal met zijdelingse veerklemmen en gladde spanvlakken.

T.b.v.:

Alle bankschroefmodellen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen