Magnetische bankschroefbekken, paar polyurethaan, prisma, Bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 967729 125
Prijs instellen 2 Stuk (21,45 € / 1 Stuk)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 125 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Spanvlaktype Prisma
Materiaal Polyurethaan
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967729 125
EAN/GTIN 4045197974693
Nummer fabrikant 967729 125

Omschrijving

Uitvoering:

Bankschroefbekken van geëxtrudeerd aluminium. Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte. Unieke houdkracht dankzij groot magneetvlak.
Spanvlakken van polyurethaan, spanvlakken met prisma’s.

T.b.v.:

alle bankschroefmodellen.

Tip:

Nieuwe uitvoering met 50% meer houdkracht.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen