Parallelbankschroef met klembeugel, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967270 100
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Spanwijdte 125 mm
Klembereik 18 mm - 75 mm
Pijpklembekken nr. 967285 voor buizen met buiten-⌀ 3/8 − 2.1/2 inch
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 6,5 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967270 100
EAN/GTIN 4045197612724
Nummer fabrikant 967270 100
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal − gegarandeerd onbreekbaar.
Voorwaarts openend.
Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak. Grote spandiepte. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad.
Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling.
Nastelbare geleiding; breed, gehard aambeeldvlak.

Toepassing:

Om aan werkbladen te klemmen.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Accessoires:

Pijpklembekken nr. 967285.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen