Werkdraaistoel, stoffen bekleding, met glijdoppen en voetring, hoog BLUE

Artikelnummer: 965319 BLUE
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Work-Tec
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 590 mm - 860 mm
Materiaal zitting Stof
Materiaal kruisvoet kunststof
Kleur zittingmateriaal blauw
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen met voetring
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
Gewicht 15,5 kg
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965319 BLUE
EAN/GTIN 4016849625492
Nummer fabrikant 9021-MH32-602-505217

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting en rugleuning met zachte stoffen bekleding. Comfortabel en ademend. Ergonomisch comfortabele kussens met lendensteunen en praktische grepen.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen