• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Werkdraaistoel, PU-schuim, met wielen, laag, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 965301 BLACK
Korting
325,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Work-Tec
Uitvoering met rollen
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
traploze hoogteverstelling ja
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
Materiaal zitting PU-schuim
Materiaal rugleuning PU-schuim
Materiaal kruisvoet Staal
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Wielenset
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
Gewicht 14 kg
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965301 BLACK
EAN/GTIN 4016849624464
Nummer fabrikant 9023-2000-602-502217
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting en rugleuning van zacht PU-schuim. Gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, robuust en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden.
Ergonomisch comfortabele kussens met lendensteunen en praktische grepen.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen