{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Uitvoering | met rollen | |
Zittingbreedte | 460 mm | |
Zittingdiepte | 470 mm | |
Rugleuning hoogte | 580 mm | |
Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
Hoogteverstelling bereik | 450 mm - 630 mm | |
Materiaal zitting | Stof | |
Materiaal kruisvoet | Staal | |
Kleur zittingmateriaal | zwart | |
Kruisvoet uitvoering | Wielenset | |
Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
Paar armleuningen aanpassing mogelijk | ja | |
Gewicht | 13,5 kg | |
Producttype | Werkdraaistoel |
Artikelnummer | 965318 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849625621 | |
Nummer fabrikant | 9023-MH01-602-502217 |