Werkdraaistoel, stoffen bekleding, met glijdoppen en voetring, hoog, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 965319 BLACK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Work-Tec
Uitvoering hoge zithoogte
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 590 mm - 860 mm
Materiaal zitting Stof
Materiaal kruisvoet kunststof
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen met voetring
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
Gewicht 15,5 kg
Producttype Werkdraaistoel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965319 BLACK
EAN/GTIN 4016849625508
Nummer fabrikant 9021-MH01-602-505217
Fabrikant Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting en rugleuning met zachte stoffen bekleding. Comfortabel en ademend. Ergonomisch comfortabele kussens met lendensteunen en praktische grepen.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen