{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Uitvoering | hoge zithoogte | |
Zittingbreedte | 460 mm | |
Zittingdiepte | 470 mm | |
Rugleuning hoogte | 580 mm | |
Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
Hoogteverstelling bereik | 590 mm - 860 mm | |
Materiaal zitting | Kunstleder | |
Materiaal kruisvoet | Staal | |
Kleur zittingmateriaal | zwart | |
Kruisvoet uitvoering | Glijdoppen met voetring | |
Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
Paar armleuningen aanpassing mogelijk | ja | |
Gewicht | 15,5 kg | |
Producttype | Werkdraaistoel |
Artikelnummer | 965308 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849625522 | |
Nummer fabrikant | 9021-0551-602-505217 |