SCD 047-267-060 SXC50 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 50xD

Artikelnummer: 9573154
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9573154
EAN/GTIN 7291075437126
Nummer fabrikant 9573154
L-nummer L24020 63

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 275 mm, Overall Length (OAL) 320 mm, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Usable Length (LU) 267 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 4,7 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 4,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 275 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 320 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 40 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 267 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen