MM ECS-A125X312-2T05 IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen voor centrering volgens DIN 332

Artikelnummer: 5622766
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622766
EAN/GTIN 7291075241815
Nummer fabrikant 5622766
L-nummer L24060 852

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,31″
  • Koppelvlakkenmerken T05
  • Snijkantdiameter (DC): 0,13″
  • Alle lengte (OAL): 0,87″

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.31″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Skærediameter (DC): 0.13″
  • Funktionslængde (LF): 0.59″
  • Samlet længde (OAL): 0.87″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen