MM ECDF120A150-2T08 IC908 MULTI-MASTER Exchangeable Solid Carbide Flat Bottom Drill Heads

Artikelnummer: 3376047
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3376047
EAN/GTIN 7291075466393
Nummer fabrikant 3376047
L-nummer L24060 737

Omschrijving

Omschrijving:

Centreerboor, interface kenmerken T08, boordiameter (DC) 12 mm, gereedschapslengte (LPR) 27 mm

Kenmerk:

  • Functies van interfaces T08
  • Boordiameter (DC) 12 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 12 mm
  • Lengte kraag (LPR) 27 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen