SCCD 050-020-060 ACP3 IC608 Three Flute Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3390144
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3390144
EAN/GTIN 7291075435559
Nummer fabrikant 3390144
L-nummer L24240 789

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, Opname diameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Koelmiddeldoor, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 5 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 5 mm, Flenzenlengte (LCF) 29 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, Totale lengte (OAL) 66 mm, Bruikbare lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 5 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 5 mm
  • Lengte spanstang (LCF) 29 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Aantal tanden 3
  • Totale lengte (OAL) 66 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen