MM ECDF080A100-2T05 IC908 MULTI-MASTER Exchangeable Solid Carbide Flat Bottom Drill Heads

Artikelnummer: 3376045
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3376045
EAN/GTIN 7291075466379
Nummer fabrikant 3376045
L-nummer L24060 735

Omschrijving

Omschrijving:

Centreerboor, interface kenmerken T05, boordiameter (DC) 8 mm, lengte spiraal (LPR) 18 mm.

Kenmerk:

  • Functies van interfaces T05
  • Boordiameter (DC) 8 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 18 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen