SCD 0191-112-250 FNPCD volhardmetalen boren met PCD-steunpunt voor CFRP en stapelbewerking

Artikelnummer: 3384449
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3384449
    EAN/GTIN 7291075410082
    Nummer fabrikant 3384449
    L-nummer L24240 922

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/4″, snijrichting (HAND) rechterhand, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,191″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,191″, Flute Count (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 1,41″, totale lengte (OAL) 2-3/4″, bruikbare lengte (LU) 1,13″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Decimaal equivalent: 0,191″
    • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,191″
    • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,191″
    • Aantal fluit (NOF): 2
    • Lengte spaangroef (LCF): 1,41″
    • Aantal tanden: 2
    • Totale lengte (OAL): 2-3/4″
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
    • Schachtlengte (LS): 1,34″
    • Type schacht: Rond
    • Bruikbare lengte (LU): 1,13″

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen