SCD 065-282-080 SXC40 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 40xD

Artikelnummer: 9573119
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9573119
EAN/GTIN 7291075437058
Nummer fabrikant 9573119
L-nummer L24020 60

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 290 mm, Overall Length (OAL) 340 mm, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Usable Length (LU) 282 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 6,5 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 6,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 290 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 340 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 282 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen