SCD0234-0677-0236SXC30 IC908 volhardmetalen boren met interne koelkanalen, boordiepte 30xD

Artikelnummer: 9572982
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9572982
EAN/GTIN 7291075442014
Nummer fabrikant 9572982
L-nummer L24020 81

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,236″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC)″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,234″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,234″, spaangroef (NOF) 2, lengte spaangroef (LCF) 7,09, totale lengte (OAL) 9,055″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 6,772″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,236″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,234″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,234″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,234″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 7,09″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 9,055″
  • Punthoek (SIG): 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,77″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 6,772″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen