{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 | |
Hoogteverstelling in raster | 37 | |
Serie | Z-Tower | |
Hoogte | 1.920 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Nuttige breedte | 540 mm | |
Nuttige diepte | 510 mm | |
Werkblad dikte | 25 mm | |
Tower-compartiment effectieve hoogte | 850 mm | |
Gewicht | 79 kg | |
Producttype | Toren met gatenwand |
Artikelnummer | 955454 M | |
EAN/GTIN | 4062406785529 |