Afvalbak, Inhoud: 24l

Artikelnummer: 914940 24
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 24 l
Nuttige hoogte 390 mm
Nuttige breedte 360 mm
Nuttige diepte 175 mm
Producttype Afvalbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914940 24
EAN/GTIN 4045197893918
Nummer fabrikant 914940 24

Omschrijving

Uitvoering:

Afvalbak van plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating. Inhaakbaar in de geperforeerde zijwanden van de GARANT-gereedschapswagens.

T.b.v.:

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen