Whiteboard 1

Artikelnummer: 956812 1
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 630 mm
Breedte 475 mm
Dikte 3 mm
Aflegbak aanwezig nee
Kleur bord wit
Gebruik in de hoogte of breedte ja
Bord beschrijfbaar ja
Bord met magneethechting ja
Producttype Whiteboard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956812 1
EAN/GTIN 4062406773564

Omschrijving

Uitvoering:

Whiteboard zonder frame, met wit gelakt oppervlak. Het bord is afwasbaar, beschrijfbaar en geschikt voor magneten. Met 4 Easyfix kunststof pluggen en schroeven voor bevestiging aan geperforeerde wanden. Staand en liggend formaat mogelijk.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Tip:

Geschikte whiteboard markerset vindt u onder nr. 974565 gr. 4 en whiteboard bordenwissers onder nr. 974567 gr. 1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires