Fijnmechanica-assortiment 14

Artikelnummer: 954860 14
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 14
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Gewicht 0,354 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954860 14
EAN/GTIN 2050002004474

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954860: 1 st.
Horlogemakersloep nr. 490702 gr. 10: 1 st.
HOLEX horlogemakersschroevendraaier voor sleuf nr. 669005 gr. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: Resp. 1 st.
HOLEX horlogemakersschroevendraaier voor Phillips nr. 669015 gr. 0; 1: Resp. 1 st.
Instrumentmakerstang nr. 716100 gr. 125: 1 st.
GARANT instrumentmakers-zijsnijtang nr. 725390 gr. 110: 1 st.
HOLEX pincet spits nr. 727520 gr. N: 1 st.
HOLEX pincet stomp nr. 727550 gr. N: 1 st.
HOLEX pincet gebogen nr. 727600 gr. N: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen