Horlogemakersloep Tech-Line 10

Artikelnummer: 490702 10
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lenzensysteem aplanatisch
Lens-⌀ 25 mm
Vergroting (x-voudig) 10
Materiaal lens Silicaatglas
Materiaal vatting zwarte kunststof
Producttype Horlogemakersloep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490702 10
EAN/GTIN 4015478115602

Omschrijving

Uitvoering:

Zwarte kunststof vatting. Aplanatische lens, silicaatglas voor beeld met scherpe randen.