{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 110 mm | |
Snijhoek | Zeer klein facet | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Snijcapaciteit middelharde draad tot ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Greep | Kunststof bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard en precisiegeslepen | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Armen met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer |
725390 110
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197166364
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
725390 110
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |