Pincet met smalle punt, gebogen, 150 mm, vorm 22b, Materiaal: N

Artikelnummer: 727600 N
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.004 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Speciaal staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Speciaal staal
Lengte 150 mm
Punteigenschap smal / gebogen, binnenzijde gegroefd
Puntvorm 22b
Oppervlak pincet vernikkeld
Punt verwisselbaar nee
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 727600 N
EAN/GTIN 4045197993106
Nummer fabrikant 727600 N
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de binnenzijde gegroefd.
Speciaal staal, vernikkeld (nr. 727520 / 7560 zwart gelakt).