Pincet spits, 125 mm vorm AA, Materiaal: N

Artikelnummer: 727520 N
op aanvraag
Op voorraad
924 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciaal staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Speciaal staal
Lengte 125 mm
Punteigenschap spits
Puntvorm AA
Oppervlak pincet vernikkeld, zwart gelakt
Punt verwisselbaar nee
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727520 N
EAN/GTIN 4045197992956
Nummer fabrikant 727520 N

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, vernikkeld (nr. 727520 / 7560 zwart gelakt).