Schroevendraaierassortiment 10

Artikelnummer: 953522 10
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×20

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×20
Breedte 250 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 10
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953522 10
EAN/GTIN 4067263723578
Nummer fabrikant 953522 10

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT GridLine werkbanken met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (b×d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953522: 1 St.
GARANT schroevendraaier voor sleuf nr. 660032 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.
GARANT schroevendraaier voor Phillips nr. 667702 gr. 00; 0; 1; 2; 3: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.