Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 5,5 mm

Artikelnummer: 660032 5,5
op aanvraag
Op voorraad
2.921 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bladbreedte b 5,5 mm
    Bladdikte a 1 mm
    Meslengte 120 mm
    totale lengte 220 mm
    Punt zwart
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Uitvoering schacht rond
    Slagkap nee
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
    Oppervlak vernikkeld en verchroomd
    Bedieningszeskant nee
    doorgaande steel nee
    Producttype Schroevendraaiers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 660032 5,5
    EAN/GTIN 4067263013464
    Nummer fabrikant 660032 5,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip haptopreen-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.

    Toepassing:

    Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.