Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 10 mm

Artikelnummer: 660032 10
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 10 mm
Bladdikte a 1,6 mm
Meslengte 180 mm
totale lengte 300 mm
Punt zwart
Zeskant voor sleutel 13 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht rond
Slagkap nee
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Bedieningszeskant ja
doorgaande steel nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660032 10
EAN/GTIN 4067263013495
Nummer fabrikant 660032 10

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip haptopreen-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen