Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 2,5 mm

Artikelnummer: 660032 2,5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 2,5 mm
Bladdikte a 0,4 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 162 mm
Punt zwart
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht rond
Slagkap nee
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Bedieningszeskant nee
doorgaande steel nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660032 2,5
EAN/GTIN 4067263013433
Nummer fabrikant 660032 2,5

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip haptopreen-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.