{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladbreedte b | 6,5 mm | |
Bladdikte a | 1,2 mm | |
Meslengte | 140 mm | |
totale lengte | 245 mm | |
Punt | zwart | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Uitvoering schacht | rond | |
Slagkap | nee | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handgreep | 2-componenten Haptopreen | |
Oppervlak | vernikkeld en verchroomd | |
Bedieningszeskant | nee | |
doorgaande steel | nee | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Artikelnummer | 660032 6,5 | |
EAN/GTIN | 4067263013471 | |
Nummer fabrikant | 660032 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 6,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.907 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 4,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 245 | 82 | 85 |
Meslengte | 140 | 25 | 30 |
Slagkap | nee | ||
Bladbreedte b | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Bladdikte a | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Producttype | Schroevendraaiers | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |