{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladbreedte b | 2 mm | |
Bladdikte a | 0,4 mm | |
Meslengte | 60 mm | |
totale lengte | 120 mm | |
Punt | zwart | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Uitvoering schacht | rond | |
Slagkap | nee | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handgreep | 2-componenten Haptopreen | |
Oppervlak | vernikkeld en verchroomd | |
Bedieningszeskant | nee | |
doorgaande steel | nee | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Artikelnummer |
660032 2
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4067263013426
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
660032 2
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |